Descripción:
En comparación con las herramientas de molienda convencionales de cerámica, las herramientas de diamante se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen un alto grado de precisión dimensional. Con esta herramienta unida a resina, procesa principalmente carburo y cerámica industrial.
Característica:
- Forma: 1A1
- Tamaño del grano: 91
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: 10 - 3
- Dimensión (D x D x H): 30 x 10 x 10 mm
- Diámetro: 30 mm
- Grosor: 10 mm
- Agujero: 10 mm
- Idoneidad material: Metal duro, cerámica
Ventaja:
- Vida útil larga
- Aumento del rendimiento de molienda
- abrasivo superabrasivo
Aplicación:
- Para la molienda cilíndrica interna de piezas de trabajo hechas de carburo y cerámica industrial