Ferramenta acionada axialmente 30-ER25

N.º do artigo: 319962 30-ER25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER25
Tamanho VDI 30
Fixação da ferramenta ER25
b1 68 mm
x 93,5 mm
x2 35 mm
Refrigeração externo
pressão máxima 70 bar
Tipo de produto Ferramenta acionada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319962 30-ER25
EAN/GTIN 4067263239819
Número do fabricante 319962 30-ER25

Descrição

Ejecución:

Para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com revólver Sauter. Acoplamento de transmissão DIN 5480. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através de uma gestão inovadora do líquido de arrefecimento, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso. N.º de rotações máximo 8000 rpm.
Versão IK – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco.
Versão IM – com porca de fixação interna.
Para utilização em revólveres de disco e de estrela. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar.

Ventaja:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Aplicación:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX. Parcialmente EMCO, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480.

Volumen de suministro:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (por exemplo, DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) com funcionamento, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta