Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Ferramenta de acionamento radial, pino standard 40-32-LIK

N.º do artigo: 319935 40-32-LIK

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER32
Tamanho VDI 40
Fixação da ferramenta ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 72 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Refrigeração interno
Tipo de produto Ferramenta acionada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319935 40-32-LIK
Número do fabricante 319935 40-32-LIK

Descrição

Ejecución:

Utilização em revólver de estrela. Versão à esquerda, ou seja, maquinagem na direção do fuso principal. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar.
Barra de alinhamento padrão (pino).
Versão IKD – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco.
Para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com revólver Sauter. Acoplamento de transmissão DIN 5480. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através DO tubo KM, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso. N.º de rotações máximo 8000 rpm.

Ventaja:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Aplicación:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX. Parcialmente EMCO, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480.

Volumen de suministro:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Partes opcionales:

Insertos adequados Varia VX n.º 319802319888, adaptador de troca rápida ER n.º 319761 – 319781, pinças de aperto ER n.º 308941 – 309878, chaves de aperto ER n.º 309680309745.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (por exemplo, DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) sem funcionamento a seco com junta padrão, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta