{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Z | 65 mm | |
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 10 mm | |
h1 | 78 mm | |
Máquinas adequadas | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 319888 40 | |
EAN/GTIN | 4045197877437 | |
Número do fabricante | 319888 40 |