{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
x | 70 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 78 mm | |
Máquinas adequadas | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 319884 40 | |
EAN/GTIN | 4045197877338 | |
Número do fabricante | 319884 40 |