F92ST D2.00-05-.75-12-C Fresas de inmersión lateral de 92°, usadas con SEKT 43 AFR Plaquitas

N.º do artigo: 3198754
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3198754
EAN/GTIN 7291075223361
Número do fabricante 3198754
Número L L23980 1605

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.772″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.252″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 5 ,Longitud total (OAL) 1.575″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.772″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.252″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 5
  • Longitud total (OAL): 1.575″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta