Suporte da árvore de fresagem axial VARIA VX4 22

N.º do artigo: 319838 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 22 mm
Alojamento VX4
Comprimento do mandril porta-fresas L4 27 mm
Largura do colar L5 4 mm
Tipo de produto Mandril de encaixe para fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319838 22
EAN/GTIN 2050001743510
Número do fabricante 42.VX422L08

Descrição

Ejecución:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.

Ventaja:

  • Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
  • As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
  • Design curto − baixos custos unitários.

Aplicación:

Com mola de ajuste. Para fresas com ranhuras longitudinais e transversais.

Nota:

Refrigeração interna a pedido.
Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta