Suporte de brocas sólidas VARIA VX4 12

N.º do artigo: 319827 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento VX4
Projeção medida A 28 mm
⌀ exterior D 42 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319827 12
EAN/GTIN 2050001743428
Número do fabricante 27.VX412WNL28

Descrição

Ejecución:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.

Ventaja:

  • Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
  • As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
  • Design curto − baixos custos unitários.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro.

Nota:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. Binário de aperto máximo a V5 a 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente.
Versão extra curta a pedido. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta