Mandril de aperto Varia VARIA VX4, VX4, para tamanho de pinças de aperto ER: 40

N.º do artigo: 319804 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 40
Alojamento VX4
Projeção medida A 57 mm
⌀ exterior D 63 mm
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319804 40
EAN/GTIN 2050001743503
Número do fabricante 31.VX440L57

Descrição

Ejecución:

VX - Fixação de três pontos sem força lateral através do anel de segmento integral. Resistência ao binário até 200 Nm através de polígono.

Ventaja:

  • Troca rápida através de apenas um ponto de fixação, permitindo a troca de ferramentas sem risco de ferimentos.
  • As ferramentas de corte estão predefinidas na máquina.
  • Design curto − baixos custos unitários.

Aplicación:

Principalmente para perfuração e centragem.

Nota:

Binário de aperto máximo para VX3 e VX4 a 5,7 Nm, possível com uma chave dinamométrica adequada n.º 211750 tam. 5,7. O binário de aperto máximo para V5 é de 10 Nm. Ao soltar os insertos, não rodar para além do batente. Recomendamos o conjunto de limpeza EWS Clean para a limpeza dos suportes de ferramentas Varia e dos insertos intercambiáveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta