{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho VDI | 30 | |
⌀ D1 | 30 mm | |
⌀ D2 | 70 mm | |
Compensação de comprimento pressão | 4 mm | |
Compensação de comprimento tração | 12 mm | |
Comprimento L | 71 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Suporte de caçonete |
Número do artigo | 319793 30 | |
EAN/GTIN | 4062406239848 | |
Número do fabricante | 319793 30 |