Amortecedor de paragem com mola cilíndrico 32

N.º do artigo: 319775 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste D1 32 mm
⌀ D2 35 mm
Comprimento L 65 mm
Lmáx. 115 mm
Tipo de produto Amortecedor de batente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319775 32
EAN/GTIN 4062406263867
Número do fabricante 319775 32

Descrição

Aplicación:

Batente da haste robusto com amortecimento de mola, anilha de apoio retificada. Compensação de atenuação de até 3 mm.
Design cilíndrico adequado para todos os tipos de revólver. Haste cilíndrica ajustável em comprimento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta