{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Projeção medida A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Comprimento útil L1 | 69 mm | |
Largura B | 56 mm | |
Rosca M | M27×1 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 319752 25 | |
EAN/GTIN | 4062406254551 | |
Número do fabricante | 319752 25 |