{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Projeção medida A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Comprimento útil L1 | 59 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Rosca M | M22×1 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 319751 16 | |
EAN/GTIN | 4062406254513 | |
Número do fabricante | 319751 16 |