{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | F | |
para haste do cone Morse | 4 | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ do colar d2 | 83 mm | |
d3 | 31,267 mm | |
⌀ d4 | 68 mm | |
l1 | 80 mm | |
l2 | 22 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319744 4 | |
EAN/GTIN | 4062406423346 | |
Número do fabricante | 319744 4 |