T490 FLN D200-12-60-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 16 mm de Longitud

N.º do artigo: 3196553
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3196553
EAN/GTIN 7291075257472
Número do fabricante 3196553
Número L L23980 724

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 135 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 135 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta