Suporte de alicates ER Forma E4 25

N.º do artigo: 319512 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma E
para pinças de aperto ER 25
Tamanho VDI VDI 30
pinças de aperto adequadas 430 E (ER 25)
Área de aperto d2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Código de cor da haste VDI VDI 30
Tipo de produto Suporte de alicates VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319512 25
EAN/GTIN 4062406423056
Número do fabricante 319512 25

Descrição

Aplicación:

Principalmente para perfuração e centragem.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta