{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Tamanho VDI | VDI 30 | |
pinças de aperto adequadas | 415 E | |
Área de aperto d2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ do colar d6 | 68 mm | |
⌀ exterior d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Suporte de alicates VDI |
Número do artigo | 319501 1,5-16 | |
EAN/GTIN | 4062406422691 | |
Número do fabricante | 319501 1,5-16 |