Bocal de refrigeração de alta pressão reto M10X1

N.º do artigo: 319474 M10X1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo reto
⌀ de passagem do tubo 1 mm
Rosca de ligação M10×1
Versão Rosca
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319474 M10X1
EAN/GTIN 2050002047884
Número do fabricante TOP52GR25,0

Descrição

Ejecución:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
Bico de alta pressão – especialmente para altas pressões até 80 bar. Posição angular ajustável do bico. Construção robusta e durável em alumínio.
Bico redondo reto, versão com vários furos 5 (furos) × ⌀ 1 mm.

Aplicación:

Para utilização em suportes rotativos estáticos e acionados através de uma ligação roscada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta