{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | direita | |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
⌀ da haste D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento da haste Ls | 53 mm | |
Comprimento total L2 | 129 mm | |
Raio R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Desfasamento Z relativamente ao eixo | 11 mm | |
Profundidade de torneamento interior até | 7×D | |
Oscilação | amortecido | |
Tipo de produto | Estabilizador de barra de mandrilar |
Número do artigo | 319468 10R | |
EAN/GTIN | 4062406641900 | |
Número do fabricante | 319468 10R |