{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 30 mm | |
Compensação de comprimento pressão | 12 mm | |
Compensação de comprimento tração | 12 mm | |
⌀ exterior do mandril D | 54 mm | |
Projeção L | 86 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | VDI-mandrino para tallar roscas |
Número do artigo | 319447 30 | |
EAN/GTIN | 4045197959676 | |
Número do fabricante | 319447 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de corte de roscas de troca rápida M6 − M20 30
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
294,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
257,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L | 86 mm | 61,5 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ exterior do mandril D | 54 mm | 38 mm |
Compensação de comprimento pressão | 12 mm | 7 mm |
Compensação de comprimento tração | 12 mm | 7 mm |
Tipo de produto | VDI-mandrino para tallar roscas | Mandril de corte de roscas VDI |