{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 25 mm | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |
Número do artigo | 319400 25 | |
Número do fabricante | 319400 25 |