{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 10 mm | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Rosca do canal de refrigeração | M8 | |
Rosca para parafusos tensores | M8 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319330 10 | |
EAN/GTIN | 4062406755010 | |
Número do fabricante | 319330 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte de barras de mandrilar Forma E2 10
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
78,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
173,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Tamanho VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Furo d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 95 mm |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar | Suporte de barra de mandrilar VDI |