Mandris de fresagem e de torneamento 32

N.º do artigo: 319294 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Pinça de aperto ER Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento HSK-T 63
⌀ do suporte de base d2 48 mm
⌀ exterior d3 63 mm
l2 com adaptador intercambiável 107 mm
l2 com pinça de aperto ER 80 mm
x com adaptador intercambiável 81 mm
x com pinça de aperto ER 54 mm
Rosca M M40×1,5
Tipo de produto Adaptador de troca rápida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319294 32
EAN/GTIN 4045197943729
Número do fabricante 319294 32

Descrição

Ejecución:

Sistema de troca rápida de barras de mandrilar.
Os adaptadores de libertação rápida n.º 319285; 319286; 319289 são aparafusados diretamente no suporte. Combinação mais estável com uma saliência mínima.

Aplicación:

Para processamento interno com barras de mandrilar.

Norma:

ISO 12164-3.

Volumen de suministro:

Inclui porca de aperto com rosca exterior.

Nota:

Predefinição, p. ex., via GARANT n.º 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC com redução n.º 354773 (manga n.º 313291 tam. 25 com redução adicional n.º 319426; 319428 cada no tam. 40/32).
Também é possível a fixação direta de pinças ER.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta