F90LN D050-07-22-L-N11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1106

N.º do artigo: 3192653
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3192653
EAN/GTIN 7291075124613
Número do fabricante 3192653
Número L L23980 192

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta