{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 20 mm | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3 | 25 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7⌀ L7 | 110,5 mm | |
Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |
Número do artigo | 319235 20 | |
EAN/GTIN | 4067263108030 | |
Número do fabricante | 319235 20 |