{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largura da haste b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Tipo de produto | Alojamento múltiplo VDI |
Número do artigo | 319185 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955050 | |
Número do fabricante | 319185 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alojamento múltiplo VDI 40
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
279,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
955,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
289,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Largura da haste b3 | 20,5 mm | 43 mm | 20,5 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |