{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H6) | 16 mm | |
Tamanho VDI | VDI 25 | |
⌀ exterior d3 | 36 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 25 | |
Rosca do canal de refrigeração | M8 | |
Rosca para parafusos tensores | M10×1 | |
Tipo de produto | Portaherramientas VDI |
Número do artigo | 319165 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755188 | |
Número do fabricante | 319165 16 |