Porta-lâminas de recorte Eco Tipo 2 RL

N.º do artigo: 319141 RL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura B 83 mm
Altura H1 14,5 mm
Altura H2 65 mm
Raio R1 117 mm
Raio R2 50 mm
Versão RL
Tipo de produto Suporte de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319141 RL
EAN/GTIN 4045197781093
Número do fabricante 319141 RL

Descrição

Ejecución:

Design fino em 4 versões e possibilidade de montagem com rotação de 180° para utilização normal e suspensa. Combinação ideal de ferramentas para operações de corte e ranhurar entre, ou perto do fuso principal e do contrafuso com um ressalto mínimo.

Aplicación:

Para utilização em revólveres de estrela e em fusos de fresagem de centros de torneamento e fresagem.
Para inserir lâminas de incisão Eco n.º 273864273866, n.º 273562 e 273564.

Nota:

Transferência de líquido de arrefecimento lateral para lâminas de incisão Eco.
Versão RR e LR para utilização de lâmina de incisão n.º 273864. Versão RL e LL para lâmina de incisão n.º 273865. Versão RR e LL para lâmina de incisão n.º 273866.
Garras de aperto adequadas n.º 279840 2 e parafusos adequados n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.
As espadas número 273562 e 273564 só podem ser usadas nos suportes RR e LL.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta