Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma C4 axial, esquerda 50

N.º do artigo: 319136 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma C
⌀ da haste d1 50 mm
h1 25 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Largura da haste b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Código de cor da haste VDI VDI 50
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319136 50
EAN/GTIN 4067263238126
Número do fabricante 319136 50

Descrição

Versão:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.

Vantagem:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma C4 axial, esquerda 50

Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma C4 axial, esquerda 50

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
245,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
193,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
b2 50 mm 50 mm
Largura da haste b3 26 mm 30 mm
Código de cor da haste VDI VDI 50 VDI 50
h1 25 mm 32 mm
h2 41 mm 34 mm
h5 50 mm 50 mm
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI Alojamento de ferramentas VDI

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta