{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | C | |
⌀ da haste d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largura da haste b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319127 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237471 | |
Número do fabricante | 319127 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamento de ferramentas Forma C3 axial, direita 30
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
95,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
133,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Largura da haste b3 | 17 mm | 17 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | C | C |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
⌀ da haste d1 | 30 mm | 30 mm |