Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Alojamento de ferramentas Forma C2 axial, esquerda 30

N.º do artigo: 319110 30

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma C
⌀ da haste d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Largura da haste b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Código de cor da haste VDI VDI 30
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319110 30
Número do fabricante 319110 30

Descrição

Versão:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

Vantagem:

Para ranhuragem plana.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta