Alojamento de ferramentas VDI GARANT Master Eco Forma B8 radial esquerda, comprido 40

N.º do artigo: 319076 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma B
⌀ da haste d1 40 mm
h1 25 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Código de cor da haste VDI VDI 40
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319076 40
EAN/GTIN 4067263237921
Número do fabricante 319076 40

Descrição

Ejecución:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

Aplicación:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta