{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319047 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201281 | |
Número do fabricante | 319047 30 |