Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 96 mm, Longitud total (OAL) 63 mm
Característica:
- Arbor Style B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 79.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 6
- Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 96 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT09T3
- Longitud total (OAL) 63 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees