Alojamento de ferramentas Forma B3 radial direita, curto 50

N.º do artigo: 319027 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma B
⌀ da haste d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Código de cor da haste VDI VDI 50
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319027 50
EAN/GTIN 4067263201205
Número do fabricante 319027 50

Descrição

Ejecución:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

Aplicación:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alojamento de ferramentas Forma B3 radial direita, curto 50

Alojamento de ferramentas Forma B3 radial direita, curto 50

sob pedido
Em stock
17 peças em stock
124,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
190,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
b1 100 mm 100 mm
b2 50 mm 50 mm
Forma B B
h1 32 mm 25 mm
h5 50 mm 35 mm
⌀ da haste d1 50 mm 50 mm
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI Alojamento de ferramentas VDI

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta