{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 25 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319016 25 | |
EAN/GTIN | 4067263237518 | |
Número do fabricante | 319016 25 |