Alojamento de ferramentas Forma B1 radial direita, curto 16

N.º do artigo: 319007 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma B
⌀ da haste d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Código de cor da haste VDI VDI 16
Tipo de produto Alojamento de ferramentas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319007 16
EAN/GTIN 4067263014263
Número do fabricante 319007 16

Descrição

Ejecución:

  • HCR endurecido 58 ±2.
  • Todas as áreas funcionais retificadas.
  • Com bicos de pulverização esféricos.

Aplicación:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta