{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 32 mm | |
Alojamento | PSC 80 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 140 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
⌀ exterior D | 110 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318941 32 | |
EAN/GTIN | 2050001930033 | |
Número do fabricante | PS8.V32.R11.140 |