{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 20 mm | |
Alojamento | PSC 50 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 123 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 97 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 90 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318925 20 | |
Número do fabricante | PS5.V20.R31.123 |