PSC - Peça em bruto 63X100

N.º do artigo: 318912 63X100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D×medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Projeção medida A 100 mm
⌀ de fixação D1 63 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Comprimento da peça em bruto L1 78 mm
Tipo de produto Peça em bruto para ferramenta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318912 63X100
EAN/GTIN 2050001673442
Número do fabricante PS6.RO6.001.100

Descrição

Aplicación:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para o fabrico de ferramentas especiais.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta