{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para altura da lâmina H | 32 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 96 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 32,5 mm | |
Tipo de produto | Suporte de corte |
Número do artigo | 318909 32 | |
EAN/GTIN | 2050002039551 | |
Número do fabricante | 318909 32 |