{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para altura da lâmina H | 32 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 50 mm | |
L1 | 45,5 mm | |
⌀ exterior D | 107 mm | |
Tipo de produto | Suporte de corte |
Número do artigo | 318906 32 | |
EAN/GTIN | 2050002039537 | |
Número do fabricante | 318906 32 |