PSC - Redução 63/50

N.º do artigo: 318892 63/50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

PSC1/PSC2 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 80 mm
L1 51,5 mm
Tipo de produto Redução

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318892 63/50
EAN/GTIN 2050001716019
Número do fabricante PS6.PS5.K01.080

Descrição

Aplicación:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para redução das interfaces PSC.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta