Suporte de barras de mandrilar 6

N.º do artigo: 318887 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento PSC 50
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 48 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318887 6
EAN/GTIN 2050001714657
Número do fabricante PS5.B06.K01.070

Descrição

Aplicación:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de barras de mandrilar.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta