Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Suporte de ferramentas diagonal 45°, direita 20

N.º do artigo: 318880 20

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 20 mm
Alojamento PSC 63
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 100 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Desfasamento central das pontas f 15 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318880 20
Número do fabricante PS6.V20.R12.100

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

Vantagem:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta