{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 25 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 71 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318856 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893321 | |
Número do fabricante | 318856 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte de ferramentas Eco radial 25
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Projeção medida A | 71 mm | 90 mm |
⌀ exterior D | 102 mm | 102 mm |
para quadrado de suporte | 25 mm | 25 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas |