{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ de fixação D1 | 102 mm | |
Alojamento | HSK-T 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Comprimento da peça em bruto L1 | 74 mm | |
Tipo de produto | Peça em bruto para ferramenta |
Número do artigo | 318854 102X100 | |
EAN/GTIN | 2050001673145 | |
Número do fabricante | HA6.RO0.001.100 |