Suporte de ferramentas diagonal 45°, esquerda, HSK-T 63, para quadrado de suporte: 20mm

N.º do artigo: 318826 20
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para quadrado de suporte Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para quadrado de suporte 20 mm
Alojamento HSK-T 63
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 100 mm
Comprimento de fixação L1 45 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Desfasamento central das pontas f 15 mm
Tipo de produto Suporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318826 20
EAN/GTIN 2050001673473
Número do fabricante HA6.V20.L12.100

Descrição

Versão:

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

Vantagem:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta