{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 20 mm | |
Alojamento | HSK-T 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 90 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 90 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318814 20 | |
EAN/GTIN | 2050001672650 | |
Número do fabricante | HA6.V20.R31.090 |