{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 25 mm | |
Alojamento | HSK-T 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 100 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318802 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673077 | |
Número do fabricante | HA6.V25.R11.100 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de ferramentas axial simples, direita, HSK-T 63, para quadrado de suporte: 25mm
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
530,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
⌀ exterior D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
para quadrado de suporte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Comprimento de fixação L1 | 58 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas |